pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP4520091 H07V-K 1X1,5 OG - 4520091

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP4520091 H07V-K 1X1,5 OG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Isolamento filo - PVC

  • Colore filo - Arancione

  • Schermo - no

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773425697

Codice prodotto

LPP4520091

Cod. produttore

4520091

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Isolamento filo:

PVC

Colore filo:

Arancione

Schermo:

no

Armatura:

Filo

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Diametro esterno circa:

3.4 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-30...80 °C

Tensione nominale U0:

450 V

Tensione nominale U:

750 V

Certificazione europea H07V-K Cavo di alimentazione e comando H07V-K, AR, PVC, 450/750V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina