pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP4520065 H07V-K 1X10 GY - 4520065

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP4520065 H07V-K 1X10 GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 10 mm²

  • Numero di fili - 1

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Materiale del rivestimento - Senza

  • Tensione nominale U0 - 450 V

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

473 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044773426755

Codice prodotto

LPP4520065

Cod. produttore

4520065

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

10 mm²

Numero di fili:

1

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Materiale del rivestimento:

Senza

Tensione nominale U0:

450 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

Dimensioni AWG:

8

Schermo:

no

Temperatura massima di cortocircuito:

70 °C

Isolamento filo:

PVC

Marcatura filo:

Colore

Colore filo:

Grigio

Con conduttore di protezione:

no

Filo di continuità:

no

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Guaina protettiva:

Senza

Armatura:

Senza

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

6.8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

27.2 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

5...70 °C

Tensione nominale U:

750 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca , modello LPP4520065 - H07V-K 1X10 GY