pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP4520043 H07V-K 1X4 RD - 4520043

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP4520043 H07V-K 1X4 RD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 4 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Tensione nominale U0 - 450 V

  • Schermo - no

  • Isolamento filo - PVC

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773428339

Codice prodotto

LPP4520043

Cod. produttore

4520043

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

4 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Tensione nominale U0:

450 V

Schermo:

no

Isolamento filo:

PVC

Colore filo:

Rosso

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-30...80 °C

Armatura:

Filo

Diametro esterno circa:

4.8 mm

Tensione nominale U:

750 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Certificazione europea H07V-K Cavo di alimentazione e comando H07V-K, AR, PVC, 450/750V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina