pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP4520041 H07V-K 1X1,5 RD - 4520041

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Tensione nominale U0 - 450 V

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Schermo - no

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773428704

Codice prodotto

LPP4520041

Cod. produttore

4520041

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Tensione nominale U0:

450 V

Materiale del conduttore:

Rame

Schermo:

no

Isolamento filo:

PVC

Colore filo:

Rosso

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-30...80 °C

Armatura:

Filo

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

3.1 mm

Tensione nominale U:

750 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Certificazione europea H07V-K Cavo di alimentazione e comando H07V-K, AR, PVC, 450/750V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina