pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP4520034 H07V-K 1X6 BN - 4520034

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 6 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Tensione nominale U0 - 450 V

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Schermo - no

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773428902

Codice prodotto

LPP4520034

Cod. produttore

4520034

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

6 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Tensione nominale U0:

450 V

Materiale del conduttore:

Rame

Schermo:

no

Isolamento filo:

PVC

Colore filo:

Marrone

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-30...80 °C

Armatura:

Filo

Diametro esterno circa:

5.3 mm

Tensione nominale U:

750 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Cavo di alimentazione e comando H07V-K, AR, PVC, 450/750V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina