LAPP ITALIA SRL - LPP4520003 H07V-K 1X4 GNYE - 4520003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 4 mm²
Numero di fili - 1
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Materiale del rivestimento - Senza
Tensione nominale U0 - 450 V
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
331 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044773431490
Codice prodotto
LPP4520003
Cod. produttore
4520003
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
4 mm²
Numero di fili:
1
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Materiale del rivestimento:
Senza
Tensione nominale U0:
450 V
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Lucido
Dimensioni AWG:
12
Schermo:
no
Temperatura massima di cortocircuito:
70 °C
Isolamento filo:
PVC
Marcatura filo:
Colore
Colore filo:
Verde-giallo
Con conduttore di protezione:
sì
Filo di continuità:
no
Guaina protettiva:
Senza
Armatura:
Senza
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
4.8 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
19.2 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
5...70 °C
Tensione nominale U:
750 V
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no