pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP4519031 H07V2-K 1X1,5 BN - 4519031

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP4519031 H07V2-K 1X1,5 BN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fili - 1

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie conduttore - Lucido

  • Isolamento filo - PVC

Confezione

  • 100 M

EAN

4044776747314

Codice prodotto

LPP4519031

Cod. produttore

4519031

Produttore

LPP

Numero di fili:

1

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

Isolamento filo:

PVC

Specifica isolamento fili:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Identificazione / codifica colore nucleo:

Marrone

Colore filo:

Marrone

Geometria del cavo:

Tondo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Certificato per applicazioni a bordo:

sì

H07V2-K 1X1 5 BN