pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP4519002 H07V2-K 1X2,5 GN/YE - 4519002

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP4519002 H07V2-K 1X2,5 GN/YE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²

  • Numero di fili - 1

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Tensione nominale U0 - 450 V

  • Materiale del conduttore - Rame

Confezione

  • 100 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

392 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044776747420

Codice prodotto

LPP4519002

Cod. produttore

4519002

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

2.5 mm²

Numero di fili:

1

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Tensione nominale U0:

450 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

Isolamento filo:

PVC

Specifica isolamento fili:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Identificazione / codifica colore nucleo:

Altro

Colore filo:

Verde-giallo

Geometria del cavo:

Tondo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

3.7 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

15.4 mm

Tensione nominale U:

750 V

Certificato per applicazioni a bordo:

sì

H07V2-K 1X2 5 GN YE