LAPP ITALIA SRL - LPP4512391S/250 X05V-K 2CHELIX 1X0,5 OGWH - 4512391S/250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²
Numero di fili - 1
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Tensione nominale U0 - 300 V
Materiale del conduttore - Rame
Confezione
250 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
556 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044774700991
Codice prodotto
LPP4512391S/250
Cod. produttore
4512391S/250
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
0.5 mm²
Numero di fili:
1
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Tensione nominale U0:
300 V
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Lucido
Schermo:
no
Isolamento filo:
PVC
Specifica isolamento fili:
Altro
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Identificazione / codifica colore nucleo:
Altro
Marcatura filo:
Colore
Colore filo:
Più
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...70 °C
Geometria del cavo:
Tondo
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
2.5 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
10 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
5...70 °C
Tensione nominale U:
500 V
Certificato per applicazioni a bordo:
no
Peso:
10 kg/km
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no


