pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP4512293S/250 X05V-K 2CHELIX 1X1 BNWH - 4512293S/250

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP4512293S/250 X05V-K 2CHELIX 1X1 BNWH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie conduttore - Lucido

  • sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 1

Confezione

  • 250 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

331 kg CO₂-eq/km

Stima Sonepar

EAN

4044774700717

Codice prodotto

LPP4512293S/250

Cod. produttore

4512293S/250

Produttore

LPP

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

1

Isolamento filo:

PVC

Specifica isolamento fili:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Identificazione / codifica colore nucleo:

Altro

Marcatura filo:

Colore

Colore filo:

Più

Schermo:

no

Geometria del cavo:

Tondo

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

no

Diametro esterno circa:

2.6 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

5...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...70 °C

Tensione nominale U0:

300 V

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

11.2 mm

Tensione nominale U:

500 V

Certificato per applicazioni a bordo:

no

Peso:

15 kg/km

Conduttori per cablaggi bicolore X05V-KPreviousNext Cavo di alimentazione e comando X05V-K, per cablaggio interno, PVC, 300/500 V, classe 5, isolamento elica a doppio colore, ignifugo, bobina CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr PVC bicolore a spirale