LAPP ITALIA SRL - LPP4512272S/250 X05V-K 2CHELIX 1X0,75 BNBK - 4512272S/250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²
Numero di fili - 1
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Tensione nominale U0 - 300 V
Materiale del conduttore - Rame
Confezione
250 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
556 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044774700649
Codice prodotto
LPP4512272S/250
Cod. produttore
4512272S/250
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
0.75 mm²
Numero di fili:
1
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Tensione nominale U0:
300 V
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Lucido
Dimensioni AWG:
20
Diametro del conduttore:
0.98 mm
Schermo:
no
Isolamento filo:
PVC
Specifica isolamento fili:
Altro
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Identificazione / codifica colore nucleo:
Altro
Marcatura filo:
Colore
Colore filo:
Più
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...70 °C
Geometria del cavo:
Tondo
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:
no
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
2.7 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
10.8 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
5...70 °C
Tensione nominale U:
500 V
Certificato per applicazioni a bordo:
no
Peso:
13 kg/km
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no


