pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP4510141 H05V-K 1X0,5 DBU - 4510141

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP4510141 H05V-K 1X0,5 DBU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²

  • Numero di fili - 1

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Tensione nominale U0 - 300 V

  • Schermo - no

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

556 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044773389197

Codice prodotto

LPP4510141

Cod. produttore

4510141

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

0.5 mm²

Numero di fili:

1

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Tensione nominale U0:

300 V

Schermo:

no

Isolamento filo:

PVC

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-30...80 °C

Diametro esterno circa:

2.5 mm

Tensione nominale U:

500 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca , modello LPP4510141 - H05V-K 1X0 5 DBU