pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP4510121/100 H05V-K 1X0,5 GN - 4510121/100

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP4510121/100 H05V-K 1X0,5 GN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²

  • Numero di fili - 1

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Materiale del rivestimento - Senza

  • Tensione nominale U0 - 300 V

Confezione

  • 100 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

468 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044774700090

Codice prodotto

LPP4510121/100

Cod. produttore

4510121/100

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

0.5 mm²

Numero di fili:

1

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Materiale del rivestimento:

Senza

Tensione nominale U0:

300 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

Dimensioni AWG:

22

Diametro del conduttore:

0.8 mm

Schermo:

no

Temperatura massima di cortocircuito:

70 °C

Isolamento filo:

PVC

Specifica isolamento fili:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Identificazione / codifica colore nucleo:

Verde

Marcatura filo:

Colore

Colore filo:

Verde

Con conduttore di protezione:

no

Filo di continuità:

no

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...70 °C

Guaina protettiva:

Senza

Armatura:

Senza

Geometria del cavo:

Tondo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

2.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

10 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

5...70 °C

Tensione nominale U:

500 V

Certificato per applicazioni a bordo:

no

Peso:

9 kg/km

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Certificazione europea H05V-K PreviousNext Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina