LAPP ITALIA SRL - LPP4510073/100 H05V-K 1X1 VT - 4510073/100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Superficie conduttore - Lucido
sezione nominale del conduttore - 1 mm²
Dimensioni AWG - 18
Diametro del conduttore - 1.13 mm
Confezione
100 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
331 km CO₂eq
EAN
4044774699752
Codice prodotto
LPP4510073/100
Cod. produttore
4510073/100
Produttore
LPP
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Lucido
sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Dimensioni AWG:
18
Diametro del conduttore:
1.13 mm
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
1
Isolamento filo:
PVC
Specifica isolamento fili:
Altro
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Identificazione / codifica colore nucleo:
Viola
Marcatura filo:
Colore
Colore filo:
Viola
Con conduttore di protezione:
no
Temperatura massima di cortocircuito:
70 °C
Schermo:
no
Filo di continuità:
no
Guaina protettiva:
Senza
Armatura:
Senza
Materiale del rivestimento:
Senza
Geometria del cavo:
Tondo
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:
no
Diametro esterno circa:
2.8 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
5...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...70 °C
Tensione nominale U0:
300 V
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
11.2 mm
Tensione nominale U:
500 V
Certificato per applicazioni a bordo:
no
Peso:
15 kg/km


