LAPP ITALIA SRL - LPP4510023 H05V-K 1X1 BU - 4510023

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 1 mm²
Numero di fili - 1
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Materiale del rivestimento - PVC
Tensione nominale U0 - 300 V
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
331 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044773396454
Codice prodotto
LPP4510023
Cod. produttore
4510023
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Numero di fili:
1
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Materiale del rivestimento:
PVC
Tensione nominale U0:
300 V
Materiale del conduttore:
Rame
Schermo:
no
Isolamento filo:
PVC
Colore del rivestimento:
Blu
Colore filo:
Blu
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-30...80 °C
Diametro esterno circa:
2.8 mm
Tensione nominale U:
500 V
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no


