pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP4510013 H05V-K 1X1 BK - 4510013

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP4510013 H05V-K 1X1 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Numero di fili - 1

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Tensione nominale U0 - 300 V

  • Materiale del conduttore - Rame

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

468 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044773397239

Codice prodotto

LPP4510013

Cod. produttore

4510013

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Numero di fili:

1

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Tensione nominale U0:

300 V

Materiale del conduttore:

Rame

Schermo:

no

Isolamento filo:

PVC

Colore filo:

Nero

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-30...80 °C

Diametro esterno circa:

2.5 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

5...70 °C

Tensione nominale U:

500 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca , modello LPP4510013 - H05V-K 1X1 BK