pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP4510001 H05V-K 1X0,5 GNYE - 4510001

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP4510001 H05V-K 1X0,5 GNYE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie conduttore - Lucido

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 1

  • Isolamento filo - PVC

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773398311

Codice prodotto

LPP4510001

Cod. produttore

4510001

Produttore

LPP

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

1

Isolamento filo:

PVC

Specifica isolamento fili:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Identificazione / codifica colore nucleo:

Altro

Colore filo:

Verde-giallo

Geometria del cavo:

Tondo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Certificato per applicazioni a bordo:

no

Conduttori unipolari; Conduttori unipolari; 1X0.5; verde/giallo; Matassa; U/U: 300/500 V; PVC; ; Posa fissa