pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP4502262S/250 LIY 2CHELIX 1X0,25 BUWH - 4502262S/250

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP4502262S/250 LIY 2CHELIX 1X0,25 BUWH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie conduttore - Lucido

  • sezione nominale del conduttore - 0.25 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 1

Confezione

  • 250 M

EAN

4044774698731

Codice prodotto

LPP4502262S/250

Cod. produttore

4502262S/250

Produttore

LPP

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

sezione nominale del conduttore:

0.25 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

1

Isolamento filo:

PVC

Specifica isolamento fili:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Identificazione / codifica colore nucleo:

Altro

Geometria del cavo:

Tondo

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

1.5 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-30...70 °C

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

6 mm

Certificato per applicazioni a bordo:

no

Peso:

4 kg/km