LAPP ITALIA SRL - LPP44429337 EPIC POWER LS1.5 A SCM 3,6MM AU 4,0-6,0 - 44429337

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Spina
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 4...6 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 4...6 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 4...6 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare - 4...6 mm²
Confezione
10 PZ
EAN
4044775043592
Codice prodotto
LPP44429337
Cod. produttore
44429337
Produttore
LPP
Esecuzione del contatto:
Spina
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
4...6 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
4...6 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
4...6 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
4...6 mm²
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo crimpato
Diametro del contatto maschio:
3.6 mm
Materiale del contatto:
Ottone
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro


