LAPP ITALIA SRL - LPP44429308 EPIC POWER LS1.5 A1 3+PE+2 (1) - 44429308

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Spina
Esecuzione della scatola - Diritto
Dimensione della filettatura metrica - 40
Corrente nominale In - 70 A
Temperatura ambiente - -20...125 °C
Confezione
1 PZ
EAN
4044775042502
Codice prodotto
LPP44429308
Cod. produttore
44429308
Produttore
LPP
Esecuzione del contatto:
Spina
Esecuzione della scatola:
Diritto
Dimensione della filettatura metrica:
40
Corrente nominale In:
70 A
Temperatura ambiente:
-20...125 °C
Tensione nominale:
630 V
Grado di inquinamento:
3
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.75...10 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.75...10 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...10 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...10 mm²
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo crimpato
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Materiale del corpo:
Zinco
Rivestimento scatola:
Altro
Tipo di bloccaggio:
Raccordo a vite
Con conduttore di protezione:
sì
Grado di protezione (IP), montato:
IP67
Schermato:
sì
Con indicatore di stato:
no