pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP44428226 EPIC SOLAR 4 SPLITTER MFF - 44428226

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP44428226 EPIC SOLAR 4 SPLITTER MFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Presa

  • Esecuzione della scatola - Diritto

  • Dimensione della filettatura metrica - 4

  • Corrente nominale In - 30 A

  • Temperatura ambiente - -40...105 °C

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4044776794493

Codice prodotto

LPP44428226

Cod. produttore

44428226

Produttore

LPP

Esecuzione del contatto:

Presa

Esecuzione della scatola:

Diritto

Dimensione della filettatura metrica:

4

Corrente nominale In:

30 A

Temperatura ambiente:

-40...105 °C

Tensione nominale:

1000 V

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

6...6 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

6...6 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

6...6 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

6...6 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo crimpato

Materiale del rivestimento di contatto:

Stagno

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di bloccaggio:

Altro

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

sì

Grado di protezione (IP), montato:

IP65/IP67

Numero min. di cicli di innesto:

100

Solar splitter; Solar splitter; Materiale base alloggiamento: Poliammide; Materiale contatto: Ottone stagnato; 35 A secondo IEC; 1000 V CC secondo IEC;