pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP44428219 EPIC SOLAR 4PLUS PIN M 4...6 - 44428219

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP44428219 EPIC SOLAR 4PLUS PIN M 4...6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Spina

  • Esecuzione della scatola - Diritto

  • Temperatura ambiente - -40...105 °C

  • Tensione nominale - 1500 V

  • Grado di inquinamento - 3

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4044776691884

Codice prodotto

LPP44428219

Cod. produttore

44428219

Produttore

LPP

Esecuzione del contatto:

Spina

Esecuzione della scatola:

Diritto

Temperatura ambiente:

-40...105 °C

Tensione nominale:

1500 V

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

4...6 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

4...6 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

4...6 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

4...6 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo crimpato

Materiale del rivestimento di contatto:

Stagno

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di bloccaggio:

Altro

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

no

Grado di protezione (IP), montato:

IP68

Numero min. di cicli di innesto:

100

Contatto; Contatto, Spina; Contatto a crimpare; per sezione (min./max.): 4mm? - 6mm?; Materiale contatto: Ottone stagnato