LAPP ITALIA SRL - LPP44423147 EPIC POWER M12 A4 M16 3+PE F 0,2M (1) - 44423147

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti di potenza - 3
Corrente nominale In - 12 A
Tensione nominale - 630 V
Grado di inquinamento - 3
Materiale del rivestimento di contatto - Oro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
4044776705758
Codice prodotto
LPP44423147
Cod. produttore
44423147
Produttore
LPP
Numero di contatti di potenza:
3
Corrente nominale In:
12 A
Tensione nominale:
630 V
Grado di inquinamento:
3
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Materiale del corpo:
Zinco
Con conduttore di protezione:
sì
Numero min. di cicli di innesto:
100
Schermato:
no