pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP44423145 EPIC POWER M12 A4 M20 3+PE F (1) - 44423145

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP44423145 EPIC POWER M12 A4 M20 3+PE F (1)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di potenza - 3

  • Corrente nominale In - 12 A

  • Tensione nominale - 630 V

  • Grado di inquinamento - 3

  • Materiale del rivestimento di contatto - Oro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4044776705734

Codice prodotto

LPP44423145

Cod. produttore

44423145

Produttore

LPP

Numero di contatti di potenza:

3

Corrente nominale In:

12 A

Tensione nominale:

630 V

Grado di inquinamento:

3

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Materiale del corpo:

Plastica

Con conduttore di protezione:

Numero min. di cicli di innesto:

100

Schermato:

no

EPIC POWER M12 A4 M20 3 PE F (1)