LAPP ITALIA SRL - LPP44423142 EPIC POWER M12 F6A 3+PE M 8-10 (1) - 44423142

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Presa
Numero di contatti di potenza - 3
Per diametro esterno cavo - 8...10 mm
Esecuzione della scatola - Diritto
Dimensione della filettatura metrica - 12
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
4044776705703
Codice prodotto
LPP44423142
Cod. produttore
44423142
Produttore
LPP
Esecuzione del contatto:
Presa
Numero di contatti di potenza:
3
Per diametro esterno cavo:
8...10 mm
Esecuzione della scatola:
Diritto
Dimensione della filettatura metrica:
12
Corrente nominale In:
12 A
Temperatura ambiente:
-40...85 °C
Tensione nominale:
630 V
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
3
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.75...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.75...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...1.5 mm²
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Materiale del corpo:
Zinco
Rivestimento scatola:
Senza
Materiale della ghiera filettata:
Pressofusione di zinco
Tipo di bloccaggio:
Raccordo a vite
Con conduttore di protezione:
sì
Grado di protezione (IP), montato:
IP67
Numero min. di cicli di innesto:
100
Schermato:
no
Con indicatore di stato:
no


