pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP44423140 EPIC POWER M12 F6 3+PE M 8-10 (1) - 44423140

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP44423140 EPIC POWER M12 F6 3+PE M 8-10 (1)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Spina

  • Numero di contatti di potenza - 3

  • Per diametro esterno cavo - 8...10 mm

  • Esecuzione della scatola - Diritto

  • Dimensione della filettatura metrica - 12

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4044776705680

Codice prodotto

LPP44423140

Cod. produttore

44423140

Produttore

LPP

Esecuzione del contatto:

Spina

Numero di contatti di potenza:

3

Per diametro esterno cavo:

8...10 mm

Esecuzione della scatola:

Diritto

Dimensione della filettatura metrica:

12

Corrente nominale In:

12 A

Temperatura ambiente:

-40...85 °C

Tensione nominale:

630 V

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.75...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.75...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.75...1.5 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Materiale del corpo:

Zinco

Rivestimento scatola:

Senza

Materiale della ghiera filettata:

Pressofusione di zinco

Tipo di bloccaggio:

Raccordo a vite

Con conduttore di protezione:

sì

Grado di protezione (IP), montato:

IP67

Numero min. di cicli di innesto:

100

Schermato:

no

Con indicatore di stato:

no

Connettore industriale circolare, da cablare modello EPIC M12 POWER F6 3 PE M 8-10 (1) LAPP ITALIA