LAPP ITALIA SRL - LPP44422019 EPIC H-B 24 TG 2XM25 - 44422019

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione della scatola - Alloggiamento presa
Materiale del corpo - Alluminio
Disposizione dell'ingresso cavi - Su due lati
Posizione della staffa - Parte inferiore
Tipo di bloccaggio - Staffa trasversale
Confezione
5 PZ
EAN
4044773827781
Codice prodotto
LPP44422019
Cod. produttore
44422019
Produttore
LPP
Esecuzione della scatola:
Alloggiamento presa
Materiale del corpo:
Alluminio
Disposizione dell'ingresso cavi:
Su due lati
Posizione della staffa:
Parte inferiore
Tipo di bloccaggio:
Staffa trasversale
Larghezza:
43 mm
Altezza:
61 mm
Profondità:
120 mm
Rivestimento scatola:
Verniciatura a polvere
Colore del corpo:
Grigio
Con premistoppa:
no
Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:
Metrico
Con coperchio a cerniera:
no
Con distanziatore:
sì
Con guarnizione:
no
Numero di ingressi per conduttori:
2
Temperatura d'esercizio:
-40...125 °C
Esecuzione EMC:
no
Resistente alla corrosione:
sì
Grado di protezione (IP), montato:
IP65