LAPP ITALIA SRL - LPP44420293 EPIC POWERLOCK SCM 35 (1) - 44420293

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Spina
Max. corrente d'esercizio di un contatto - 660 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 35...35 mm²
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo crimpato
Tipo di contatto - Girato (banco girevole)
Confezione
1 PZ
EAN
4044775041765
Codice prodotto
LPP44420293
Cod. produttore
44420293
Produttore
LPP
Esecuzione del contatto:
Spina
Max. corrente d'esercizio di un contatto:
660 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
35...35 mm²
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo crimpato
Tipo di contatto:
Girato (banco girevole)
Temperatura ambiente:
-20...125 °C
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
35...35 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
35...35 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
35...35 mm²
Lunghezza di asportazione isolamento:
40 mm
Diametro del contatto maschio:
20 mm
Materiale del contatto:
Ottone
Materiale del rivestimento di contatto:
Argento
Numero min. di cicli di innesto:
500