pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP44420282 POWERLOCK BOX A1 S (1) - 44420282

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP44420282 POWERLOCK BOX A1 S (1)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Spina

  • Numero di contatti di potenza - 1

  • Esecuzione della scatola - Diritto

  • Dimensione della filettatura metrica - 12

  • Corrente nominale In - 400 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044774882819

Codice prodotto

LPP44420282

Cod. produttore

44420282

Produttore

LPP

Esecuzione del contatto:

Spina

Numero di contatti di potenza:

1

Esecuzione della scatola:

Diritto

Dimensione della filettatura metrica:

12

Corrente nominale In:

400 A

Temperatura ambiente:

-20...85 °C

Tensione nominale:

1000 V

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

50...120 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

50...120 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

50...120 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

50...120 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Materiale del rivestimento di contatto:

Argento

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Senza

Materiale della ghiera filettata:

Plastica

Tipo di bloccaggio:

Baionetta

Con conduttore di protezione:

sì

Grado di protezione (IP), montato:

IP67

Numero min. di cicli di innesto:

500

Schermato:

no

Con indicatore di stato:

no

Connettore industriale circolare, da cablare modello POWERLOCK BOX A1 S (1) LAPP ITALIA