pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP44420278 EPIC POWERLOCK A6 S N/BL QP M12 (1) - 44420278

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP44420278 EPIC POWERLOCK A6 S N/BL QP M12 (1)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione della scatola - Scatola per montaggio addossato

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Disposizione dell'ingresso cavi - Sopra

  • Posizione della staffa - Altro

  • Tipo di bloccaggio - Baionetta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044774845753

Codice prodotto

LPP44420278

Cod. produttore

44420278

Produttore

LPP

Esecuzione della scatola:

Scatola per montaggio addossato

Materiale del corpo:

Plastica

Disposizione dell'ingresso cavi:

Sopra

Posizione della staffa:

Altro

Tipo di bloccaggio:

Baionetta

Rivestimento scatola:

Non rivestito

Colore del corpo:

Blu

Con premistoppa:

no

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:

Baionetta

Con coperchio a cerniera:

no

Con distanziatore:

no

Con guarnizione:

Numero di ingressi per conduttori:

1

Temperatura d'esercizio:

-25...125 °C

Esecuzione EMC:

no

Resistente alla corrosione:

Grado di protezione (IP), montato:

IP67

Connettore circolare unipolare per distribuzione dell'energia, motori elettrici e generatori EPIC® POWERLOCK Custodia di montaggio EPIC®POWERLOCK corrente di caduta 660A per collegamento a crimpare fino a 240mm²