pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP44420263 EPIC POWERLOCK F6 S N/BL M40 (1) - 44420263

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP44420263 EPIC POWERLOCK F6 S N/BL M40 (1)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione della scatola - Scatola di accoppiamento

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Rivestimento scatola - Non rivestito

  • Colore del corpo - Blu

  • Disposizione dell'ingresso cavi - Sopra

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044774845906

Codice prodotto

LPP44420263

Cod. produttore

44420263

Produttore

LPP

Esecuzione della scatola:

Scatola di accoppiamento

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Non rivestito

Colore del corpo:

Blu

Disposizione dell'ingresso cavi:

Sopra

Posizione della staffa:

Altro

Con premistoppa:

no

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:

Baionetta

Con coperchio a cerniera:

no

Con distanziatore:

no

Con guarnizione:

Numero di ingressi per conduttori:

1

Tipo di bloccaggio:

Baionetta

Temperatura d'esercizio:

-25...125 °C

Esecuzione EMC:

no

Resistente alla corrosione:

Grado di protezione (IP), montato:

IP67

Connettore circolare unipolare per distribuzione dell'energia, motori elettrici e generatori EPIC® POWERLOCK F6 S Connettore a spina EPIC®POWERLOCK corrente di caduta 400A per collegamento filettato fino a 120mm² Connettore per cavi monoconduttorinon schermati