pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP44420257 EPIC POWERLOCK QCM 150 (1) - 44420257

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP44420257 EPIC POWERLOCK QCM 150 (1)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Presa

  • Max. corrente d'esercizio di un contatto - 660 A

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 150...150 mm²

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo crimpato

  • Tipo di contatto - Girato (banco girevole)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044774845968

Codice prodotto

LPP44420257

Cod. produttore

44420257

Produttore

LPP

Esecuzione del contatto:

Presa

Max. corrente d'esercizio di un contatto:

660 A

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

150...150 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo crimpato

Tipo di contatto:

Girato (banco girevole)

Temperatura ambiente:

-25...125 °C

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

150...150 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

150...150 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

150...150 mm²

Lunghezza di asportazione isolamento:

40 mm

Diametro del contatto maschio:

20 mm

Materiale del contatto:

Ottone

Materiale del rivestimento di contatto:

Argento

Numero min. di cicli di innesto:

500

Contatti, strumenti, accessori per connettori circolari EPIC® POWERLOCK Contatti a crimpare Contatti a crimpare EPIC® POWERLOCK 660A da 35mm2 a 240mm² Max. 660 A Non utilizzare con i connettori per contatti a vite (400A)