LAPP ITALIA SRL - LPP44420242 EPIC POWERLOCK QP S M12 (1) - 44420242

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. corrente d'esercizio di un contatto - 400 A
Temperatura ambiente - -25...125 °C
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0...0 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 0...0 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare - 0...0 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
4044774846095
Codice prodotto
LPP44420242
Cod. produttore
44420242
Produttore
LPP
Max. corrente d'esercizio di un contatto:
400 A
Temperatura ambiente:
-25...125 °C
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0...0 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0...0 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0...0 mm²
Materiale del contatto:
Ottone
Materiale del rivestimento di contatto:
Argento


