LAPP ITALIA SRL - LPP44420239 EPIC POWERLOCK QCM 185 (1) - 44420239

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Spina
Max. corrente d'esercizio di un contatto - 660 A
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo crimpato
Temperatura ambiente - -25...125 °C
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0...0 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
4044774846408
Codice prodotto
LPP44420239
Cod. produttore
44420239
Produttore
LPP
Esecuzione del contatto:
Spina
Max. corrente d'esercizio di un contatto:
660 A
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo crimpato
Temperatura ambiente:
-25...125 °C
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0...0 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0...0 mm²
Lunghezza di asportazione isolamento:
0 mm
Diametro del contatto maschio:
0 mm
Materiale del contatto:
Rame
Materiale del rivestimento di contatto:
Argento


