pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP44420232 EPIC POWERLOCK SS 120 (1) - 44420232

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. corrente d'esercizio di un contatto - 400 A

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 120...120 mm²

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Temperatura ambiente - -25...125 °C

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 120...120 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044774846170

Codice prodotto

LPP44420232

Cod. produttore

44420232

Produttore

LPP

Max. corrente d'esercizio di un contatto:

400 A

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

120...120 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Temperatura ambiente:

-25...125 °C

Sezione conduttore collegabile unifilare:

120...120 mm²

Materiale del contatto:

Ottone

Materiale del rivestimento di contatto:

Argento

Contatti, strumenti, accessori per connettori circolari EPIC® POWERLOCK Contatti a crimpare Contatti a crimpare EPIC® POWERLOCK 660A da 35mm2 a 240mm² Max. 660 A Non utilizzare con i connettori per contatti a vite (400A)