LAPP ITALIA SRL - LPP44420230 EPIC POWERLOCK A6 C L3/GY QP M12 (1) - 44420230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione della scatola - Scatola per montaggio addossato
Materiale del corpo - Plastica
Disposizione dell'ingresso cavi - Sopra
Posizione della staffa - Altro
Tipo di bloccaggio - Baionetta
Confezione
1 PZ
EAN
4044774846194
Codice prodotto
LPP44420230
Cod. produttore
44420230
Produttore
LPP
Esecuzione della scatola:
Scatola per montaggio addossato
Materiale del corpo:
Plastica
Disposizione dell'ingresso cavi:
Sopra
Posizione della staffa:
Altro
Tipo di bloccaggio:
Baionetta
Rivestimento scatola:
Non rivestito
Colore del corpo:
Grigio
Con premistoppa:
no
Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:
Baionetta
Con coperchio a cerniera:
no
Con distanziatore:
no
Con guarnizione:
sì
Numero di ingressi per conduttori:
1
Temperatura d'esercizio:
-25...125 °C
Esecuzione EMC:
no
Resistente alla corrosione:
sì
Grado di protezione (IP), montato:
IP67


