pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP44420226 EPIC POWERLOCK A6 C PE/GN QP M12 (1) - 44420226

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP44420226 EPIC POWERLOCK A6 C PE/GN QP M12 (1)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione della scatola - Scatola per montaggio addossato

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Disposizione dell'ingresso cavi - Sopra

  • Posizione della staffa - Altro

  • Tipo di bloccaggio - Baionetta

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4044774846231

Codice prodotto

LPP44420226

Cod. produttore

44420226

Produttore

LPP

Esecuzione della scatola:

Scatola per montaggio addossato

Materiale del corpo:

Plastica

Disposizione dell'ingresso cavi:

Sopra

Posizione della staffa:

Altro

Tipo di bloccaggio:

Baionetta

Larghezza:

57 mm

Altezza:

75.3 mm

Profondità:

57 mm

Rivestimento scatola:

Non rivestito

Colore del corpo:

Verde

Materiale della piastra adattatrice:

Plastica

Con premistoppa:

no

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:

Baionetta

Con coperchio a cerniera:

no

Con distanziatore:

no

Con guarnizione:

Numero di cavità:

1

Numero di ingressi per conduttori:

1

Temperatura d'esercizio:

-25...125 °C

Esecuzione EMC:

no

Resistente alla corrosione:

Grado di protezione (IP), montato:

IP67

Base da pannello; Base da pannello; per sezione (min./max.): 35mm? - 240mm?;