pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP44420040 EPIC SIGNAL M23 F6 N 7-13,5 (5) - 44420040

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione della scatola - Scatola di accoppiamento

  • Materiale del corpo - Zinco

  • Disposizione dell'ingresso cavi - Sopra

  • Posizione della staffa - Senza

  • Tipo di bloccaggio - Altro

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4044773767728

Codice prodotto

LPP44420040

Cod. produttore

44420040

Produttore

LPP

Esecuzione della scatola:

Scatola di accoppiamento

Materiale del corpo:

Zinco

Disposizione dell'ingresso cavi:

Sopra

Posizione della staffa:

Senza

Tipo di bloccaggio:

Altro

Altezza:

77 mm

Rivestimento scatola:

Altro

Colore del corpo:

Altro

Con premistoppa:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Con distanziatore:

no

Con guarnizione:

sì

Numero di ingressi per conduttori:

1

Temperatura d'esercizio:

-25...125 °C

Esecuzione EMC:

no

Resistente alla corrosione:

sì

Grado di protezione (IP), montato:

IP68

Custodia per connettori industriali rettangolari modello EPIC M23 F6 N 7-13 5 (5) GEHAEUSE LAPP ITALIA