pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP44420036 EPIC SIGNAL M23 D6 -20 7-13,5 (5) - 44420036

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP44420036 EPIC SIGNAL M23 D6 -20 7-13,5 (5)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 58 mm

  • Esecuzione della scatola - Alloggiamento presa

  • Materiale del corpo - Zinco

  • Rivestimento scatola - Altro

  • Colore del corpo - Altro

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4044773767667

Codice prodotto

LPP44420036

Cod. produttore

44420036

Produttore

LPP

Altezza:

58 mm

Esecuzione della scatola:

Alloggiamento presa

Materiale del corpo:

Zinco

Rivestimento scatola:

Altro

Colore del corpo:

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi:

Sopra

Posizione della staffa:

Senza

Con premistoppa:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Con distanziatore:

no

Con guarnizione:

Numero di ingressi per conduttori:

1

Tipo di bloccaggio:

Altro

Temperatura d'esercizio:

-25...125 °C

Esecuzione EMC:

no

Resistente alla corrosione:

Grado di protezione (IP), montato:

IP68

Custodia per connettori industriali rettangolari modello EPIC M23 D6 -20 7-13 5 (5) GEHAEUSE LAPP ITALIA