LAPP ITALIA SRL - LPP4180605 OLFLEX WIRE MS 1 1X1 WH - 4180605

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 1 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Tensione nominale U0 - 300 V
Superficie conduttore - Stagnato
Schermo - no
Confezione
1 M
EAN
4044773414783
Codice prodotto
LPP4180605
Cod. produttore
4180605
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Tensione nominale U0:
300 V
Superficie conduttore:
Stagnato
Schermo:
no
Isolamento filo:
PVC
Colore filo:
Bianco
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...70 °C
Armatura:
Filo
Diametro esterno circa:
2.8 mm
Tensione nominale U:
500 V
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no


