LAPP ITALIA SRL - LPP4180601 OLFLEX WIRE MS 1 1X1 BK - 4180601

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Superficie conduttore - Stagnato
sezione nominale del conduttore - 1 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Isolamento filo - PVC
Colore filo - Nero
Confezione
1 M
EAN
4044773415384
Codice prodotto
LPP4180601
Cod. produttore
4180601
Produttore
LPP
Superficie conduttore:
Stagnato
sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Isolamento filo:
PVC
Colore filo:
Nero
Schermo:
no
Armatura:
Filo
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Diametro esterno circa:
2.8 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...70 °C
Tensione nominale U0:
300 V
Tensione nominale U:
500 V