LAPP ITALIA SRL - LPP4161201/100 OLFLEX WIRE MS 2.1 1X50 BK - 4161201/100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Superficie conduttore - Stagnato
sezione nominale del conduttore - 50 mm²
Dimensioni AWG - 1
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Confezione
100 M
EAN
4044775237106
Codice prodotto
LPP4161201/100
Cod. produttore
4161201/100
Produttore
LPP
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Stagnato
sezione nominale del conduttore:
50 mm²
Dimensioni AWG:
1
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
1
Isolamento filo:
PVC
Specifica isolamento fili:
Altro
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Identificazione / codifica colore nucleo:
Nero
Colore filo:
Nero
Schermo:
no
Guaina protettiva:
Senza
Armatura:
Filo
Geometria del cavo:
Tondo
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
13.5 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...70 °C
Tensione nominale U0:
450 V
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
81 mm
Tensione nominale U:
750 V
Certificato per applicazioni a bordo:
no
Peso:
535 kg/km