pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP4161100/100 OLFLEX WIRE MS 2.1 1X35 GNYE - 4161100/100

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP4161100/100 OLFLEX WIRE MS 2.1 1X35 GNYE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 35 mm²

  • Numero di fili - 1

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Tensione nominale U0 - 450 V

  • Materiale del conduttore - Rame

Confezione

  • 100 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

546 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044776376767

Codice prodotto

LPP4161100/100

Cod. produttore

4161100/100

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

35 mm²

Numero di fili:

1

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Tensione nominale U0:

450 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Stagnato

Dimensioni AWG:

2

Isolamento filo:

PVC

Specifica isolamento fili:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Identificazione / codifica colore nucleo:

Altro

Colore filo:

Verde-giallo

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...70 °C

Geometria del cavo:

Tondo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

11.3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

56.5 mm

Tensione nominale U:

750 V

Certificato per applicazioni a bordo:

no

Peso:

360 kg/km

OLFLEX WIRE MS 2.1 1X35 GNYE