pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP4161004 OLFLEX WIRE MS 2.1 1X25 RD - 4161004

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP4161004 OLFLEX WIRE MS 2.1 1X25 RD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fili - 1

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie conduttore - Stagnato

  • Dimensioni AWG - 4

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773227277

Codice prodotto

LPP4161004

Cod. produttore

4161004

Produttore

LPP

Numero di fili:

1

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Stagnato

Dimensioni AWG:

4

Isolamento filo:

PVC

Specifica isolamento fili:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Identificazione / codifica colore nucleo:

Rosso

Colore filo:

Rosso

Geometria del cavo:

Tondo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Certificato per applicazioni a bordo:

no

Conduttori unipolari; Conduttori unipolari; 1X25; rosso; Matassa; U/U: 450/750 V; PVC; ; UL listed; Posa fissa