pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP4161000 OLFLEX WIRE MS 2.1 1X25 GNYE - 4161000

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 25 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Tensione nominale U0 - 450 V

  • Superficie conduttore - Stagnato

  • Schermo - no

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773227710

Codice prodotto

LPP4161000

Cod. produttore

4161000

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

25 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Tensione nominale U0:

450 V

Superficie conduttore:

Stagnato

Schermo:

no

Isolamento filo:

PVC

Colore filo:

Verde-giallo

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...70 °C

Armatura:

Filo

Diametro esterno circa:

10.2 mm

Tensione nominale U:

750 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

MULTI-STANDARD SC 2.1 USA: UL (MTW), Canada: CSA (TEW), Europa: H07V-K (in base alla sezione), fili stagnati MULTI-STANDARD SC 2.1PreviousNext Cavo di alimentazione e comando Lapp Kabel® MULTI-STANDARD SC 2.1, cavo unipolare PVC per cablaggio su campo, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, AR H07V-K Molteplici possibilità di utilizzo in tutti i settori CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr