pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP4160911/100 OLFLEX WIRE MS 2.1 1X16 GN - 4160911/100

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP4160911/100 OLFLEX WIRE MS 2.1 1X16 GN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 16 mm²

  • Numero di fili - 1

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Materiale del rivestimento - Senza

  • Tensione nominale U0 - 450 V

Confezione

  • 100 M

Impronta di carbonio del prodotto

593 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044774697383

Codice prodotto

LPP4160911/100

Cod. produttore

4160911/100

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

16 mm²

Numero di fili:

1

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Materiale del rivestimento:

Senza

Tensione nominale U0:

450 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Stagnato

Dimensioni AWG:

6

Schermo:

no

Temperatura massima di cortocircuito:

70 °C

Isolamento filo:

PVC

Specifica isolamento fili:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Identificazione / codifica colore nucleo:

Verde

Marcatura filo:

Colore

Colore filo:

Verde

Con conduttore di protezione:

no

Filo di continuità:

no

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...70 °C

Guaina protettiva:

Senza

Armatura:

Senza

Geometria del cavo:

Tondo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

sì

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

8.6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

43 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

5...70 °C

Tensione nominale U:

750 V

Certificato per applicazioni a bordo:

no

Peso:

185 kg/km

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

MULTI-STANDARD SC 2.1 USA: UL (MTW), Canada: CSA (TEW), Europa: H07V-K (in base alla sezione), fili stagnati MULTI-STANDARD SC 2.1PreviousNext Cavo di alimentazione e comando Lapp Kabel® MULTI-STANDARD SC 2.1, cavo unipolare PVC per cablaggio su campo, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, AR H07V-K Molteplici possibilità di utilizzo in tutti i settori CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr