LAPP ITALIA SRL - LPP4160905 OLFLEX WIRE MS 2.1 1X16 WH - 4160905

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 16 mm²
Numero di fili - 1
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Materiale del rivestimento - Senza
Tensione nominale U0 - 450 V
Confezione
1 M
Impronta di carbonio del prodotto
593 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044773228120
Codice prodotto
LPP4160905
Cod. produttore
4160905
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
16 mm²
Numero di fili:
1
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Materiale del rivestimento:
Senza
Tensione nominale U0:
450 V
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Stagnato
Dimensioni AWG:
6
Diametro del conduttore:
4.52 mm
Schermo:
no
Temperatura massima di cortocircuito:
70 °C
Isolamento filo:
PVC
Marcatura filo:
Colore
Colore filo:
Bianco
Con conduttore di protezione:
no
Filo di continuità:
no
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...70 °C
Guaina protettiva:
Senza
Armatura:
Senza
Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:
no
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
9 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
45 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-40...90 °C
Tensione nominale U:
750 V
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no


