LAPP ITALIA SRL - LPP4160902/50 OLFLEX WIRE MS 2.1 1X16 BU - 4160902/50
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 16 mm²
Numero di fili - 1
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Tensione nominale U0 - 450 V
Materiale del conduttore - Rame
Confezione
50 M
Impronta di carbonio del prodotto
593 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044774697161
Codice prodotto
LPP4160902/50
Cod. produttore
4160902/50
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
16 mm²
Numero di fili:
1
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Tensione nominale U0:
450 V
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Stagnato
Dimensioni AWG:
6
Isolamento filo:
PVC
Specifica isolamento fili:
Altro
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Identificazione / codifica colore nucleo:
Blu
Colore filo:
Blu
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...70 °C
Geometria del cavo:
Tondo
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
8.6 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
43 mm
Tensione nominale U:
750 V
Certificato per applicazioni a bordo:
no
Peso:
185 kg/km


