LAPP ITALIA SRL - LPP4160901 OLFLEX WIRE MS 2.1 1X16 BK - 4160901

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 16 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Tensione nominale U0 - 450 V
Superficie conduttore - Stagnato
Schermo - no
Confezione
1 M
EAN
4044773228168
Codice prodotto
LPP4160901
Cod. produttore
4160901
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
16 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Tensione nominale U0:
450 V
Superficie conduttore:
Stagnato
Schermo:
no
Isolamento filo:
PVC
Colore filo:
Nero
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...70 °C
Armatura:
Filo
Diametro esterno circa:
9 mm
Tensione nominale U:
750 V
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no


