LAPP ITALIA SRL - LPP4160900 OLFLEX WIRE MS 2.1 1X16 GNYE - 4160900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 16 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Tensione nominale U0 - 450 V
Superficie conduttore - Stagnato
Diametro del conduttore - 4.52 mm
Confezione
1 M
EAN
4044773228175
Codice prodotto
LPP4160900
Cod. produttore
4160900
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
16 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Tensione nominale U0:
450 V
Superficie conduttore:
Stagnato
Diametro del conduttore:
4.52 mm
Schermo:
no
Isolamento filo:
PVC
Colore filo:
Verde-giallo
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...90 °C
Armatura:
Filo
Diametro esterno circa:
9 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-40...90 °C
Tensione nominale U:
750 V
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no


